VARIFIX köşe birleştirme aparatı

FRMANGL-PRFL41

Ürün no. 0862005052

EAN 4024835599948

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VARIFIX köşe birleştirme aparatı

Ürün no. 0862005052

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Kenar uzunluğu (L)

150 mm

Kenar genişliği (B)

40 mm

Kalınlık (t)

4 mm

Delik çapı (RL)

13 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL)

30 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB)

13 mm

Delik mesafesi (LA)

60 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ürün ağırlığı (parça başına)

591,599 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler