VARIFIX montaj rayı 26/18, C tip, galvanize çelik

MNTRL-C-26/18-TH1,25-3M

Ürün no. 0862001221

EAN 4053479356051

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VARIFIX montaj rayı 26/18, C tip, galvanize çelik

Ürün no. 0862001221
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
C-profile with various mounting options and extensive system components
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik (B)

26 mm

Yükseklik (H)

18 mm

Malzeme kalınlığı (t)

1,25 mm

Ağız genişliği (BÖ)

14,3 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

25 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

8 mm

Uzatılmış delik uzunluğu 2 (LL2)

14 mm

Uzatılmış delik genişliği 2 (LB2)

11 mm

Uzatılmış delik uzunluğu 3 (LL3)

15 mm

Uzatılmış delik genişliği 3 (LB3)

6,5 mm

Uzatılmış delik uzunluğu 4 (LL4)

10 mm

Uzatılmış delik genişliği 4 (LB4)

6,5 mm

Uzatılmış delik uzunluğu 5 (LL5)

25 mm

Uzatılmış delik genişliği 5 (LB5)

11 mm

Delik mesafesi (LA1)

22 mm

Delik mesafesi 2 (LA2)

16 mm

Delik mesafesi 3 (LA3)

24 mm

Ray uzunluğu (L)

3 m

Yüzey

Sendzimir galvanizli

Metre başına ağırlık

550 g

Yangın koruma sertifikalı

Hayır

Malzeme

Çelik

Yuvarlak delik çapı

6,5 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
VARIFIX köşe bağlnts., 90 derece, üç uzun delikli

CONANGLPLT-PRFL26/28-90D-3LNGLO

x 50 ad.
VARIFIX üçgen bağlantı levhası

TRIFSHPLT-PRFL26/28

x 25 ad.
VARIFIX profil ayağı

PRFLFT-PRFL26/28

For fastening C-mounting rails with heavy loads to: floors, ceilings, walls, in ducts and channels
x 25 ad.
VARIFIX hızlı sabitleme aparatı Systemfix

QCKFXNG-SYSTEMFIX-SINGLE-PRFL26/28-M8

For assembly connection of all VARIFIX strut channels 26/18, 26/26; 28/28 and 36/36
x 100 ad.
Beton vidası, W-BS, P tipi, yassı mercimek başlı

CONCSCR-(W-BS/P)-(A2K)-TX30-15-5X50

Ideal for fastening mounting rails, panel materials or fire-protection panels, zinc-plated steel
x 100 ad.
Beton vidası W-BS compact

ANC-(W-BS/P-COMPACT)-TX30-(A2K)-3-6X28

Easy to install using a cordless screwdriver. Avoids hitting reinforcement due to very low embedment depth. For concrete, with pan head, zinc-plated steel
x 100 ad.