VARIFIX montaj rayı 26/26, C tip, galvanize çelik

VARIFIX montaj rayı 26/26, C tip, galvanize çelik

Ürün no. 0862001222

EAN 4053479586311

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VARIFIX montaj rayı 26/26, C tip, galvanize çelik

Ürün no. 0862001222
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
C-profile with various mounting options and extensive system components
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik (B)

26 mm

Yükseklik (H)

26 mm

Malzeme kalınlığı (t)

1,25 mm

Ağız genişliği (BÖ)

14,3 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

25 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

8 mm

Uzatılmış delik uzunluğu 2 (LL2)

14 mm

Uzatılmış delik genişliği 2 (LB2)

11 mm

Uzatılmış delik uzunluğu 3 (LL3)

15 mm

Uzatılmış delik genişliği 3 (LB3)

6,5 mm

Uzatılmış delik uzunluğu 4 (LL4)

10 mm

Uzatılmış delik genişliği 4 (LB4)

6,5 mm

Uzatılmış delik uzunluğu 5 (LL5)

25 mm

Uzatılmış delik genişliği 5 (LB5)

11 mm

Delik mesafesi (LA1)

22 mm

Delik mesafesi 2 (LA2)

16 mm

Delik mesafesi 3 (LA3)

24 mm

Ray uzunluğu (L)

3 m

Yüzey

Sendzimir galvanizli

Metre başına ağırlık

720 g

Yangın koruma sertifikalı

Hayır

Malzeme

Çelik

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Yuvarlak delik çapı

6,5 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler