VARIFIX montaj rayı 28/28, C tip, galvanize çelik

VARIFIX montaj rayı 28/28, C tip, galvanize çelik
VARIFIX

Ürün no. 0862001003
EAN 4053479586366

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Various mounting options with extensive system components
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik (B)

28 mm

Yükseklik (H)

28 mm

Malzeme kalınlığı (t)

1.75 mm

Ağız genişliği (BÖ)

14.5 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

20 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

12.5 mm

Delik mesafesi (LA1)

35 mm

Ray uzunluğu (L)

2 m

Yüzey

Sendzimir galvanizli

Metre başına ağırlık

1170 g

Yangın koruma sertifikalı

Hayır

Malzeme

Çelik

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
VARIFIX askı cıvatası, standart

HAMHDFXNG-COMPLETE-PRFL26/28-M8X40

VARIFIX
x 100 ad.
VARIFIX hızlı sabitleme aparatı Systemfix

QCKFXNG-SYSTEMFIX-SINGLE-PRFL26/28-M8

For assembly connection of all VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 and 36/36 mounting rails
x 100 ad.
VARIFIX hızlı sabitleme aparatı Systemfix

QCKFXNG-SYSTEMFIX-SINGLE-PRFL26/28-M10

For assembly connection of all VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 and 36/36 mounting rails
x 100 ad.