VARIFIX montaj rayı 41/22, C tip, galvanize çelik
MNTRL-C-41/22-TH2,5-2M
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Genişlik (B) | 41 mm |
Yükseklik (H) | 22 mm |
Malzeme kalınlığı (t) | 2,5 mm |
Ağız genişliği (BÖ) | 22 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 20 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB1) | 12,5 mm |
Lamba yüksekliği (HF) | 7,5 mm |
Delik mesafesi (LA1) | 35 mm |
Ray uzunluğu (L) | 2 m |
Yüzey | Sendzimir galvanizli |
Metre başına ağırlık | 1890 g |
Yangın koruma sertifikalı | Evet |
Malzeme | Çelik, 1.0244 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!