VARIFIX montaj rayı 41/22, C tip, galvanize çelik

VARIFIX montaj rayı 41/22, C tip, galvanize çelik

Ürün no. 0862001225

EAN 4053479356068

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VARIFIX montaj rayı 41/22, C tip, galvanize çelik

Ürün no. 0862001225
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
C-profile with various mounting options and extensive system components
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik (B)

41 mm

Yükseklik (H)

22 mm

Malzeme kalınlığı (t)

2,5 mm

Ağız genişliği (BÖ)

22 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

20 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

12,5 mm

Lamba yüksekliği (HF)

7,5 mm

Delik mesafesi (LA1)

35 mm

Ray uzunluğu (L)

3 m

Yüzey

Sendzimir galvanizli

Metre başına ağırlık

1650 g

Yangın koruma sertifikalı

Evet

Malzeme

Çelik, 1.0244

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
VARIFIX köşe birlştrm.aprt.için, güçlü kol

FRMANGL-PRFL41-POWERKNOB

Can be used with all 41-range VARIFIX® rails and the VARIFIX® power button
x 10 ad.
VARIFIX köşe birleştirme aparatı

FRMANGL-PRFL41

x 10 ad.
VARIFIX profil ayağı

PRFLFT-PRFL41

For fastening C-mounting rails with heavy loads to: floors, ceilings, walls, in ducts and channels
x 10 ad.
VARIFIX askı cıvatası, standart

HAMHDFXNG-COMPLETE-PRFL41-M10X40

x 100 ad.
VARIFIX hızlı sabitleme aparatı Systemfix 41

SYSTEMFIX41 İÇN HIZLI BAĞLANTI PARÇ.M10

The Systemfix 41 is available in M6 (not pre-assembled), M8, M10 and M12 sizes
x 25 ad.
VARIFIX kelebek somun, 41 profil için

QCKFXNG-NUT-WING-PRFL41-M10

x 50 ad.
VARIFIX hızlı bağlantı parçası, güç kolu 41

QCKFSTNR-POWERKNOB-PRFL41-M10

x 20 ad.
Çelik dübel W-FAZ/S

FIXANKER-(W-FAZ/S)-(A2K)-10-30-M10X90

Bolt anchor for high loads in cracked and non-cracked concrete. Steel, zinc-plated
x 50 ad.
Altıköşe başlı beton vidası W-BS/S

CONCSCR-(W-BS/S)-(A2K)-WS13-5-15-8X60

Çatlaklı ve çatlaksız betonda tekli bağlantı. Beton ve içi boş ön germeli beton tavanlara çoklu bağlantı. Montaj sonrasında ayarlamalar için onaylanmıştır.
x 50 ad.