VARIFIX montaj rayı 41/41, C tip, sck.galv.çelik
MNTRL-C-(HDG)-41/41-TH2,5-6M
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Genişlik (B) | 41 mm |
Yükseklik (H) | 41 mm |
Malzeme kalınlığı (t) | 2,5 mm |
Ağız genişliği (BÖ) | 22 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 20 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB1) | 12,5 mm |
Lamba yüksekliği (HF) | 7,5 mm |
Delik mesafesi (LA1) | 35 mm |
Ray uzunluğu (L) | 6 m |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
Metre başına ağırlık | 2780 g |
Yangın koruma sertifikalı | Hayır |
Malzeme | Çelik, 1.0244 |
Tasarım | With teeth |