VARIFIX montaj rayı 41/41, C tip, sck.galv.çelik

MNTRL-C-(HDG)-41/41-TH2,5-L3M

Ürün no. 0862001442

EAN 4050642370722

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VARIFIX montaj rayı 41/41, C tip, sck.galv.çelik

Ürün no. 0862001442

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 15 m

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

C-profile with various mounting options and extensive system components
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik (B)

41 mm

Yükseklik (H)

41 mm

Malzeme kalınlığı (t)

2,5 mm

Ağız genişliği (BÖ)

22 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

20 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

12,5 mm

Lamba yüksekliği (HF)

7,5 mm

Delik mesafesi (LA1)

35 mm

Ray uzunluğu (L)

3 m

Yüzey

Galvanizli sıcak daldırma

Metre başına ağırlık

2780 g

Yangın koruma sertifikalı

Hayır

Malzeme

Çelik, 1.0244

Tasarım

With teeth

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler