VARIFIX montaj rayı 41/62, C tip, galvanize çelik
VARIFIX montaj rayı 41/62, C tip, galvanize çelik
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Genişlik (B) | 41 mm |
Yükseklik (H) | 62 mm |
Malzeme kalınlığı (t) | 3 mm |
Ağız genişliği (BÖ) | 22 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 30 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB1) | 14 mm |
Lamba yüksekliği (HF) | 7,5 mm |
Delik mesafesi (LA1) | 50 mm |
Ray uzunluğu (L) | 6 m |
Yüzey | Sendzimir galvanizli |
Metre başına ağırlık | 3980 g |
Yangın koruma sertifikalı | Evet |
Malzeme | Çelik, 1.0244 |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |
Tasarım | With teeth |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!