VARIFIX® nakrętka skrzydełkowa, profil 41
Nakrętka skrzydełkowa VARIFIX, profil 41
ŁĄCZNIK-NAKR-SKRZYDEŁKA-PROFIL41-M10
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
- Szybki montaż w przeciwieństwie do nakrętki przesuwnej / nakrętki przesuwnej kombinowanej
- Nakrętka skrzydełkowa Varifix nie musi być przytrzymywana w miejscu
Materiały dodatkowe(X)
Do mocowania elementów połączeniowych, takich jak trójkątne wsporniki, wsporniki ramy, wsporniki połączeniowe 90°, wsporniki połączeniowe 45°, płaskie złącza typu L, płaskie złącza typu T i złącza wspornikowe
Szerokość (B) | 36 mm |
Grubość (t2) | 8 mm |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (G) | M10 |
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 124 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Waga | 33 g |
Klasa własności | 5,6 |
Materiał elementu łączącego | Polipropylen |
Rodzaj gwintu (160) | M |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |