VARIFIX profil ayağı

PRFLFT-PRFL26/28

Ürün no. 0862005110

EAN 4024835599849

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VARIFIX profil ayağı

Ürün no. 0862005110

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For fastening C-mounting rails with heavy loads to: floors, ceilings, walls, in ducts and channels
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Tutucu plaka uzunluğu (L)

100 mm

Tutucu plaka genişliği (B)

50 mm

Tutucu plaka kalınlığı (t)

5 mm

Profil uzunluğu (Lp)

80 mm

Profil iç genişliği (Bp)

28,5 mm

Profil yüksekliği (Hp)

25 mm

Profil kalınlığı (tp)

3 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

25 mm

Uzatılmış delik uzunluğu 2 (LL2)

25 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

9 mm

Uzatılmış delik genişliği 2 (LB2)

9 mm

Delik mesafesi (LA1)

68 mm

Delik mesafesi 2 (LA2)

27 mm

Delik mesafesi 3 (LA3)

30 mm

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ağırlık

320 g

Malzeme

Yapı çeliği, 1,0037

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
VARIFIX® c montaj rayı, 41/41

MNTRL-C-41/41-TH2,5-2M

Çeşitli montaj seçenekleri ve kapsamlı sistem parçaları ile C profil
VARIFIX kayar somun 36/41, galvanize

NUT-M10-PRFL36/41-33X29X6MM

Fits all rails of type 36 and 41
x 100 ad.
VARIFIX® çekiç kafası bağlantı elemanı, standart, sabit somun ve pul ile önceden monte edilmiş, çinko kaplamalı

HAMHDFXNG-COMPLETE-PRFL41-M10X60

x 50 ad.