VARIFIX profil ayağı

VARIFIX profil ayağı

Ürün no. 0862005112

EAN 4024835599863

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VARIFIX profil ayağı

Ürün no. 0862005112

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For fastening C-mounting rails with heavy loads to: floors, ceilings, walls, in ducts and channels
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm

Tutucu plaka uzunluğu (L)

135 mm

Tutucu plaka genişliği (B)

65 mm

Tutucu plaka kalınlığı (t)

6 mm

Profil uzunluğu (Lp)

120 mm

Profil iç genişliği (Bp)

41,5 mm

Profil yüksekliği (Hp)

41 mm

Profil kalınlığı (tp)

4 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

25 mm

Uzatılmış delik uzunluğu 2 (LL2)

30 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

13 mm

Uzatılmış delik genişliği 2 (LB2)

13 mm

Delik mesafesi (LA1)

100 mm

Delik mesafesi 2 (LA2)

37 mm

Delik mesafesi 3 (LA3)

55 mm

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ağırlık

805 g

Malzeme

Yapı çeliği, 1,0037

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
VARIFIX montaj rayı 41/41, C tip, galvanize çelik

MNTRL-C-41/41-TH2,5-2M

C-profile with various mounting options and extensive system components
VARIFIX kayar somun 36/41, galvanize

NUT-M10-PRFL36/41-33X29X6MM

Fits all rails of type 36 and 41
x 100 ad.
VARIFIX askı cıvatası, standart

HAMHDFXNG-COMPLETE-PRFL41-M10X60

x 50 ad.