VARIFIX profile foot for power lock HDG
VARIFIX profile foot for power lock HDG
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 44 mm |
Długość płyty nośnej (L) | 135 mm |
Szerokość płyty nośnej (B) | 65 mm |
Grubość płyty nośnej (t) | 6 mm |
Długość profilu (Lp) | 120 mm |
Szerokość wewnętrzna profilu (Bp) | 41,5 mm |
Wysokość profilu (Hp) | 41 mm |
Grubość profilu (tp) | 4 mm |
Długość otworu podłużnego (LL1) | 25 mm |
Długość otworu podłużnego 2 (LL2) | 36 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB1) | 13,5 mm |
Szerokość otworu podłużnego 2 (LB2) | 20 mm |
Rozstaw otworów (LA1) | 100 mm |
Rozstaw otworów 2 (LA2) | 37 mm |
Rozstaw otworów 3 (LA3) | 54 mm |
Powłoka | Cynkowana ogniowo wsadowo |
Waga | 780 g |
Materiał | Blacha stalowa cynkowana ogniowo, 1.0226 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!