VARIFIX profile foot for power lock, cross HDG
VARIFIX profile foot for power lock, cross HDG
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 62 mm |
Długość płyty nośnej (L) | 135 mm |
Szerokość płyty nośnej (B) | 65 mm |
Grubość płyty nośnej (t) | 6 mm |
Długość profilu (Lp) | 120 mm |
Szerokość wewnętrzna profilu (Bp) | 41,5 mm |
Wysokość profilu (Hp) | 35 mm |
Grubość profilu (tp) | 6 mm |
Długość otworu podłużnego (LL1) | 25 mm |
Długość otworu podłużnego 2 (LL2) | 36 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB1) | 13,5 mm |
Szerokość otworu podłużnego 2 (LB2) | 20 mm |
Rozstaw otworów (LA1) | 100 mm |
Rozstaw otworów 2 (LA2) | 52 mm |
Rozstaw otworów 3 (LA3) | 54 mm |
Rozstaw otworów 4 (LA4) | 0 mm |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
Waga | 780 g |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 poprzednio S235 JR |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!