VARIFIX quick fastener power lock retaining plate
QCKFSTNR-PWRKNB-PRFL41-PLATE-ZK-LAML
Ürün no. 5254104020
EAN 4099618942204
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yükseklik (H) | 7,5 mm |
Kalınlık (t1) | 3,5 mm |
Malzeme kalınlığı (t2) | 3,5 mm |
Askı rayı için uygun | 41 x 41 mm |
Ağırlık | 23,5 g |
Yüzey | Pul çinko gümüş |
Malzeme | Yapı çeliği, 1,0037 |
Nominal çap | 13 mm |