Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

VARIFIX quick fst power lock 41 hot-dip zcpl..

VARIFIX quick fst power lock 41 hot-dip zcpl..

Nr art. 5254104050
EAN 4065746525190
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
Długość (L)

34,5 mm

Wysokość (H)

40 mm

Grubość (t1)

4 mm

Grubość materiału (t2)

7 mm

Szerokość 1 (B1)

18 mm

Szerokość 2 (B2)

25 mm

Rozmiar klucza

17 mm

Pasuje do szyny montażowej

41 x 82 mm
41 x 44 mm
41 x 124 mm
41 x 62 mm
41 x 41 mm
41 x 22 mm
41 x 128 mm
41 x 86 mm

Waga

92 g

Powłoka

Cynkowana ogniowo

Moment dokręcania

40 Nm

Dopuszczalna siła rozciągająca przy ciągnięciu prosto

5 kN

Dopuszczalna siła rozciągająca w poprzek

3000 N

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa

M10

Materiał

Stal

Rodzaj gwintu

M

Średnica znamionowa

10 mm

Zrównoważony rozwój

Oszczędność zasobów
Niskie zanieczyszczenie