VARIFIX quick fst power lock 41 hot-dip zcpl..

VARIFIX quick fst power lock 41 hot-dip zcpl..

Ürün no. 5254104050

EAN 4065746525190

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VARIFIX quick fst power lock 41 hot-dip zcpl..

Ürün no. 5254104050

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 20 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

34,5 mm

Yükseklik (H)

40 mm

Kalınlık (t1)

4 mm

Malzeme kalınlığı (t2)

7 mm

Genişlik 1 (B1)

18 mm

Genişlik 2 (B2)

30 mm

Lamalar boyunca genişlik

17 mm

Askı rayı için uygun

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Ağırlık

92 g

Yüzey

Galvanizli sıcak daldırma

Sıkma torku

40 Nm

Düz çekildiğinde izin verilen germe kuvveti

5 kN

İzin verilen enine germe kuvveti

3000 N

Diş tipi x nominal çap

M10

Malzeme

Çelik

Diş tipi

Metrik diş

Nominal çap

10 mm

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler