VARIFIX® raccord articulé plat avec trou oblong
VARIFIX raccord articulé plat avec trou oblong
RACCORD ARTICULE PLAT LGR 196 MM
Register now and access more than 60,000 products
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
- Raccords d'angle
- Créations de consoles sur mesures et structures libres
Convient pour rail de montage | 41x124mm |
Épaisseur (t) | 4 mm |
Largeur (B) | 50 mm |
Longueur (L1) | 196 mm |
Longueur 2 (L2) | 80 mm |
Entraxe (LA1) | 113 mm |
Longueur du trou oblong (LL) | 55 mm |
Largeur du trou oblong (LB) | 14 mm |
Poids | 335 g |
Finition | Zinc lamellaire, gris |
Matière | Tôle d'acier |
Articles supplémentaires | Rails de montage en C Varifix®, préfixe 0862001, fixation double écrou pour rail, préfixe 0862100, écrou coulissant Varifix®, préfixe 0862064, écrou coulissant combiné Varifix®, préfixe 0862064, écrou à oreilles Varifix®, préfixe 0862104 |
Longévité | Econome en ressources |