VARIFIX® raccord d'angle plat, 90° Avec 4 trous oblongs

VARIFIX raccord d'angle plat, 90 degrés, 4 trous oblongs
RACCORD D'ANGLE VARIFIX 90DG.4TROUS LONG
VARIFIX

Art. N° 0862005316
EAN 4052712613982

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Raccords d'angle

  • Montages cadres, créations de consoles sur mesure et structures libres

  • Peut également être monté directement dans les trous des rails de montage en C

Convient pour rail de montage

41x62mm
41x44mm
41x41mm
41x22mm

Longueur (L)

55 mm

Épaisseur (t)

6 mm

Longueur du bras (LS)

47 mm

Longueur du trou oblong (LL)

40 mm

Largeur du trou oblong (LB)

15 mm

Poids

384 g

Finition

Zingué

Matière

Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR

Longévité

Econome en ressources
Faiblement polluant