VARIFIX rail conn. 3D for power lock HDG
VARIFIX rail conn. 3D for power lock HDG
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 82 mm |
Długość (L1) | 106 mm |
Długość 2 (L2) | 62 mm |
Szerokość (B1) | 49 mm |
Szerokość 2 (B2) | 47 mm |
Grubość (t1) | 6 mm |
Długość otworu podłużnego (LL) | 36 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB) | 20 mm |
Rozstaw otworów (LA1) | 54 mm |
Waga | 760 g |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 poprzednio S235 JR |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!