VARIFIX rail conn. 4D for power lock
VARIFIX rail conn. 4D for power lock
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 44 mm |
Długość (L1) | 120 mm |
Długość 2 (L2) | 182 mm |
Długość 3 (L3) | 70 mm |
Szerokość (B1) | 0 mm |
Szerokość profilu (BP) | 42 mm |
Grubość (t1) | 6 mm |
Długość otworu podłużnego (LL) | 36 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB) | 20 mm |
Rozstaw otworów (LA1) | 54 mm |
Rozstaw otworów 2 (LA2) | 112 mm |
Waga | 1511 g |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 poprzednio S235 JR |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!