VARIFIX rail connector for power lock HDG
VARIFIX rail connector for power lock HDG
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 82 mm |
Długość (L1) | 210 mm |
Szerokość (B1) | 40 mm |
Grubość (t1) | 6 mm |
Długość otworu podłużnego (LL) | 36 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB) | 20 mm |
Rozstaw otworów (LA1) | 50 mm |
Waga | 245 g |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 poprzednio S235 JR |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!