VARIFIX ray bağlantı elemanı 3D, güçl. Kol

VARIFIX ray bağlantı elemanı 3D, güçl. Kol

Ürün no. 0862004100
EAN 4053479379821

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

For Powerknopf
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

41 x 82 mm
41 x 44 mm
41 x 124 mm
41 x 62 mm
41 x 41 mm
41 x 22 mm
41 x 128 mm
41 x 86 mm

Uzunluk (L1)

106 mm

Uzunluk 2 (L2)

62 mm

Genişlik (B1)

49 mm

Genişlik 2 (B2)

47 mm

Kalınlık (t1)

6 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL)

36 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB)

20 mm

Delik mesafesi (LA1)

54 mm

Ağırlık

760 g

Malzeme

Yapı çeliği, 1,0037

Yüzey

Çinko kaplamalı

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu
Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler