VARIFIX ray bağlantı elemanı 4D

VARIFIX ray bağlantı elemanı 4D
VARIFIX

Ürün no. 0862006135
EAN 4050641981684
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
Askı rayı için uygun

41 x 41 mm
41 x 22 mm
41 x 44 mm
41 x 62 mm

Uzunluk (L1)

120 mm

Uzunluk 2 (L2)

182 mm

Uzunluk 3 (L3)

70 mm

Profil genişliği (BP)

42 mm

Kalınlık (t1)

4 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL)

40 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB)

15 mm

Delik mesafesi (LA1)

57 mm

Delik mesafesi 2 (LA2)

112 mm

Ağırlık

1010 g

Malzeme

Yapı çeliği, 1,0037

Yüzey

Çinko kaplamalı

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu
Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler