Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

VARIFIX® stopa profilu 41/41

Stopa profilu VARIFIX41/41, duża płyta podstawy
STOPA DO PROFILU TYP41/41-150X150X8MM
VARIFIX

Nr art. 0862005212
EAN 4052712609749

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Do szyn montażowych typu C

Z dużą płytą podstawy



Certyfikat Cradle to Cradle®


  • Modernizacja budynku przy użyciu materiałów niestanowiących zagrożenia

  • Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodna z LEED®, BREEAM® i DGNB
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do mocowania szyn montażowych typu C ze znacznym obciążeniem na podłogach, sufitach, ścianach, w szybach i kanałach

Pasuje do szyny montażowej

41 x 22 mm
41 x 41 mm
41 x 44 mm
41 x 62 mm

Długość płyty nośnej (L)

150 mm

Szerokość płyty nośnej (B)

150 mm

Grubość płyty nośnej (t)

8 mm

Długość profilu (Lp)

120 mm

Szerokość wewnętrzna profilu (Bp)

37 mm

Wysokość profilu (Hp)

42 mm

Grubość profilu (tp)

4 mm

Średnica otworu (RL)

13 mm

Długość otworu podłużnego (LL1)

25 mm

Długość otworu podłużnego 2 (LL2)

30 mm

Szerokość otworu podłużnego (LB1)

13 mm

Szerokość otworu podłużnego 2 (LB2)

13 mm

Rozstaw otworów (LA1)

102 mm

Rozstaw otworów 2 (LA2)

120 mm

Rozstaw otworów 3 (LA3)

55 mm

Powłoka

Ocynkowany

Waga

1330 g

Materiał

Stal konstrukcyjna, 1.0037

Zrównoważony rozwój

Oszczędność zasobów
Niska emisja zanieczyszczeń / niskie zanieczyszczenie