Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

VARIFIX® szyna montażowa typu C 26/26

VARIFIX szyna mont. t. C 26/26 stal sendzimir oc.
SZYNA-MONTAŻ-C26/26-1,25-3M-CENA ZA MB
VARIFIX

Nr art. 0862001222
EAN 4053479586311

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Różne opcje montażu przy użyciu rozbudowanego systemu komponentów

Wizualnie eleganckie rozwiązanie bez ostrych krawędzi


dzięki zastosowaniu zaślepek



Łatwiejsze wyrównanie szyn


Poprzez wykorzystanie bocznych linii podziałowych



Elementy izolacji akustycznej dla każdego rozmiaru szyn



Ciężkie ładunki


dzięki korzystnym przekrojom profilu

Uwaga

Nie nadaje się do zastosowań na zewnątrz! Do montażu na zewnątrz należy wybrać produkt ze stali nierdzewnej. Obliczenia obejmujące analizę strukturalną i układ zakotwiczenia przy użyciu oprogramowania Varifix®.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość (B)

26 mm

Wysokość (H)

26 mm

Grubość materiału (t)

1,25 mm

Szerokość ujścia (BÖ)

14,3 mm

Długość otworu podłużnego (LL1)

25 mm

Szerokość otworu podłużnego (LB1)

8 mm

Długość otworu podłużnego 2 (LL2)

14 mm

Szerokość otworu podłużnego 2 (LB2)

11 mm

Długość otworu podłużnego 3 (LL3)

15 mm

Szerokość otworu podłużnego 3 (LB3)

6,5 mm

Długość wydłużonego otworu 4 (LL4)

10 mm

Szerokość wydłużonego otworu 4 (LB4)

6,5 mm

Długość wydłużonego otworu 5 (LL5)

25 mm

Szerokość wydłużonego otworu 5 (LB5)

11 mm

Rozstaw otworów (LA1)

22 mm

Rozstaw otworów 2 (LA2)

16 mm

Rozstaw otworów 3 (LA3)

24 mm

Długość szyny (L)

3 m

Powłoka

Ocynkowane

Masa na metr

720 g

Sprawdzone pod kątem niepalności

Nie

Materiał

Stal

Zrównoważony rozwój

Oszczędność zasobów
Niskie zanieczyszczenie

Średnica otworu

6,5 mm