VARIFIX® szyna montażowa typu C 28/28
VARIFIX szyna mont. t. C 28/28 stal sendzimir oc.
SZYNA-MONTAŻ-C28/28-1,75-3M-CENA ZA MB
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Wizualnie eleganckie rozwiązanie bez ostrych krawędzi
dzięki zastosowaniu zaślepek
Łatwiejsze wyrównanie szyn
Poprzez wykorzystanie bocznych linii podziałowych
Elementy izolacji akustycznej dla każdego rozmiaru szyn
Ciężkie ładunki
dzięki korzystnym przekrojom profilu
Nie nadaje się do zastosowań na zewnątrz! Do montażu na zewnątrz należy wybrać produkt ze stali nierdzewnej. Obliczenia obejmujące analizę strukturalną i schemat kotwienia przy użyciu oprogramowania Varifix®.
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość (B) | 28 mm |
Wysokość (H) | 28 mm |
Grubość materiału (t) | 1,75 mm |
Szerokość ujścia (BÖ) | 14,5 mm |
Długość otworu podłużnego (LL1) | 20 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB1) | 12,5 mm |
Rozstaw otworów (LA1) | 35 mm |
Długość szyny (L) | 3 m |
Powłoka | Ocynkowane |
Masa na metr | 1170 g |
Sprawdzone pod kątem niepalności | Nie |
Materiał | Stal |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!