Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

VARIFIX® szyna montażowa typu C 36/36

VARIFIX szyna mont. t. C 36/36 stal sendzimir oc.
SZYNA-MONTAŻ-C36/36-2,5-3M-CENA ZA MB
VARIFIX

Nr art. 0862001224
EAN 4053479586281

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Różne opcje montażu przy użyciu rozbudowanego systemu komponentów

Wizualnie eleganckie rozwiązanie bez ostrych krawędzi


Dzięki zastosowaniu zaślepek



Łatwiejsze wyrównanie szyn


Poprzez wykorzystanie bocznych linii podziałowych



Elementy izolacji akustycznej dla każdego rozmiaru szyn



Ciężkie ładunki


Dzięki korzystnym przekrojom profilu

Uwaga

Nie nadaje się do zastosowań na zewnątrz! Do montażu na zewnątrz należy wybrać produkt ze stali nierdzewnej. Obliczenia obejmujące analizę strukturalną i schemat kotwienia przy użyciu oprogramowania Varifix®.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość (B)

36 mm

Wysokość (H)

36 mm

Grubość materiału (t)

2,5 mm

Szerokość ujścia (BÖ)

18 mm

Długość otworu podłużnego (LL1)

20 mm

Szerokość otworu podłużnego (LB1)

12,5 mm

Rozstaw otworów (LA1)

35 mm

Długość szyny (L)

3 m

Powłoka

Ocynkowane

Masa na metr

2159 g

Sprawdzone pod kątem niepalności

Nie

Materiał

Stal

Zrównoważony rozwój

Oszczędność zasobów
Niska emisja zanieczyszczeń / niskie zanieczyszczenie

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
VARIFIX® wspornik połączeniowy, 90°

ŁĄCZNIK-DO-PROFILI-36-90ST-3-OTW-PODŁ

VARIFIX
Z 3 otworami podłużnymi
x 50 szt.
VARIFIX® wspornik ramy

ŁĄCZNIK-RAMOWY-DO-PROFILI-36

VARIFIX
Do mocowania na stałe szyn montażowych typu C (wzdłużnych, poprzecznych, ukośnych)
x 10 szt.
VARIFIX® wspornik połączeniowy 90°, wstępnie zmontowany

ŁĄCZNIK-WST-ZMONTOWANY-PROFIL-36-90ST

VARIFIX
Bezpieczny montaż wtykowy
x 15 szt.
Łącznik szybkomocujący VARIFIX® Systemfix

ŁĄCZNIK-SYSTEMFIX-SINGLE-PROFIL36-M10

Do łączenia zespołów wszystkich szyn montażowych VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 i 36/36
x 50 szt.