Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

VARIFIX® szyna montażowa typu C 41/41

VARIFIX szyna mont. t. C 41/41 stal sendzimir oc.
SZYNA-MONTAŻ-C41/41-1,8-3M-CENA ZA MB
VARIFIX

Nr art. 0862001227
EAN 4050641682413

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Różne opcje montażu przy użyciu rozbudowanego systemu komponentów

Wizualnie eleganckie rozwiązanie bez ostrych krawędzi


dzięki zastosowaniu zaślepek



Łatwiejsze wyrównanie szyn


Poprzez wykorzystanie bocznych linii podziałowych



Elementy izolacji akustycznej dla każdego rozmiaru szyn



Ciężkie ładunki


dzięki korzystnym przekrojom profilu

Uwaga

Nie nadaje się do zastosowań na zewnątrz! Do montażu na zewnątrz należy wybrać produkt ze stali nierdzewnej. Obliczenia obejmujące analizę strukturalną i schemat kotwienia przy użyciu oprogramowania Varifix®.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość (B)

41 mm

Wysokość (H)

41 mm

Grubość materiału (t)

1,8 mm

Szerokość ujścia (BÖ)

22 mm

Długość otworu podłużnego (LL1)

20 mm

Szerokość otworu podłużnego (LB1)

12,5 mm

Wysokość profilu złączowego (HF)

7,5 mm

Rozstaw otworów (LA1)

35 mm

Długość szyny (L)

3 m

Powłoka

Ocynkowane

Masa na metr

1908 g

Sprawdzone pod kątem niepalności

Nie

Materiał

Stal, 1.0244

Zrównoważony rozwój

Oszczędność zasobów
Niska emisja zanieczyszczeń / niskie zanieczyszczenie

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario

WIERTŁO-MN-PLUS-Q-LV-D10,0-L165-WL100

ZEBRA
Doskonałe rozwiązanie do wzmocnień i twardych materiałów, wyposażone w symetryczną, jednoczęściową głowicę o czterech krawędziach tnących i linii śrubowej z czterema zwojami i z poczwórną spiralą odprowadzającą Vario ze wzmocnionym rdzeniem.
Kątownik ramowy VARIFIX do przycisku zasilania

FRMANGL-PRFL41-POWERKNOB

Can be used with all 41-range VARIFIX® rails and the VARIFIX® power button
x 10 szt.
VARIFIX® wspornik ramy

ŁĄCZNIK-RAMOWY-DO-PROFILI-41

VARIFIX
Do mocowania na stałe szyn montażowych typu C (wzdłużnych, poprzecznych, ukośnych)
x 10 szt.
VARIFIX® stopa profilu

STOPA-SZYNY-PROFIL-41-PION

VARIFIX
Do szyn montażowych typu C
x 10 szt.
Łącznik młoteczkowy VARIFIX® Standardfix

ŚR-MŁOTKOWA-KOMPLET-PROFIL41-M10X40

VARIFIX
Wstępnie zmontowany z nakrętką i podkładką, galwanizowany
x 100 szt.
Łącznik szybkomocujący VARIFIX® Systemfix 41

ŁĄCZNIK-SYSTEMFIX-PROFIL41-M10

VARIFIX
Do łączenia zespołów wszystkich szyny montażowych Varifix® z serii 41. Systemfix 41 jest dostępny w rozmiarach M6 (bez montażu fabrycznego), M8, M10 i M12.
x 25 szt.
VARIFIX® nakrętka skrzydełkowa, profil 41

ŁĄCZNIK-NAKR-SKRZYDEŁKA-PROFIL41-M10

VARIFIX
Do łączenia zespołów wszystkich szyn montażowych VARIFIX® typu C z serii 40 i 41.
x 50 szt.
Łącznik szybkomoc.VARIFIX do przycisku zasil. 41

ŁĄCZNIK-SZYBKI-MONTAŻ-POWERKNOPF-41-M10

x 20 szt.
Kotwa segmentowa W-FAZ/S

KOTWA-(W-FAZ/S)-(A2K)-10-30-M10X90

Kotwa do dużych obciążeń w betonie spękanym i niespękanym. Stal, ocynkowana
x 50 szt.
Śruba do betonu W-BS/S z łbem sześciokątnym

KOTWA-(W-BS/S)-(A2K)-SW13-5-15-8X60

Najwyższe obciążenia i skuteczny montaż. Idealne rozwiązanie do mocowania konstrukcji metalowych, stal ocynkowana
x 50 szt.