VARIFIX üçgen bağlantı levhası
TRIFSHPLT-PRFL26/28
Ürün no. 0862005070
EAN 4024835599962
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Askı rayı için uygun | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Kenar uzunluğu (L) | 86 mm |
Kenar uzunluğu 2 (L) | 86 mm |
Kalınlık (t) | 5 mm |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Malzeme | Yapı çeliği, 1,0037 |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 30 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu 2 (LL2) | 25 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu 3 (LL3) | 30 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB1) | 9 mm |
Uzatılmış delik genişliği 2 (LB2) | 9 mm |
Uzatılmış delik genişliği 3 (LB3) | 9 mm |
Delik mesafesi (LA) | 35 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 118,480 g |