Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

VARIFIX® wspornik montażowy kanału wentylacyjnego Kształt L

Wsp. mont.. kan. went., lit. L, z tł. hałasu
MOC-KANAŁU-WENT-TYP-L-IZOL-L58MM-M8
VARIFIX

Nr art. 08625070
EAN 4038898342359

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Z wbudowanym elementem tłumiącym hałas
  • Mocowanie do konstrukcji za pomocą nitów lub śrub pias® ZEBRA®

  • Regulacja wysokości za pomocą prętów gwintowanych
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do podwieszania kanałów wentylacyjnych za pomocą prętów gwintowanych M8 i M10. Możliwy montaż bezpośrednio na suficie.

Przeznaczone do prętów gwintowanych

M8

Maks. siła obciążenia

500 N

Grubość (t)

2,5 mm

Szerokość (B)

30 mm

Długość ramienia (L1)

58 mm

Długość ramienia 2 (L2)

45 mm

Długość otworu podłużnego (LL)

24 mm

Szerokość otworu podłużnego (LB)

8,5 mm

Średnica otworu (RL)

4,2 mm

Waga

60 g

Powłoka

Cynkowana, biała

Materiał

Stal

Zrównoważony rozwój

Oszczędność zasobów
Niskie zanieczyszczenie