VARIFIX® wspornik montażowy kanału wentylacyjnego Kształt L
Uchwyt mont. kan. went., litera L, do mont. kan.
MOCOW-KANAŁ-WENT-TYP-L-M10-TYP-CIĘŻKI
Register now and access more than 60,000 products
Wygodny montaż kanałów pionowych
Dzięki wielu otworom
Wspornik można przymocować do wsporników Varifix.
Materiały dodatkowe(X)
Do montażu kanałów. Możliwy montaż bezpośrednio na suficie.
Przeznaczone do prętów gwintowanych | M10 |
Maks. siła obciążenia | 800 N |
Grubość (t) | 5 mm |
Szerokość (B) | 35 mm |
Długość ramienia (L1) | 79 mm |
Długość ramienia 2 (L2) | 65 mm |
Długość otworu podłużnego (LL) | 24 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB) | 8,5 mm |
Średnica otworu (RL) | 5 mm |
Waga | 179 g |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Materiał | Stal |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |