Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

VARIFIX® wspornik montażowy kanału wentylacyjnego Typ Z

Wspornik montażowy kanału wentylacyjnego kształt Z
MOCOWANIE-KANAŁU-WENT-TYP-Z-IZOL-M8
VARIFIX

Nr art. 08625020
EAN 4038898341994
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Z wbudowanym elementem tłumiącym hałas
  • Mocowanie do konstrukcji za pomocą nitów lub śrub pias Zebra

  • Regulacja wysokości za pomocą prętów gwintowanych


Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do podwieszania kanałów wentylacyjnych za pomocą prętów gwintowanych M8 i M10

Przeznaczone do prętów gwintowanych

M8

Maks. siła obciążenia

500 N

Grubość (t)

2,5 mm

Szerokość (B)

30 mm

Długość (L)

30 mm

Wysokość (H)

50 mm

Waga

64 g

Powłoka

Cynkowana, biała

Materiał

Stal

Zrównoważony rozwój

Oszczędność zasobów
Niskie zanieczyszczenie