Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

VARIFIX® wspornik połączeniowy, 90°

Łącznik kątowy VARIFIX 90°, 3 otwory podłużne
ŁĄCZNIK-DO-PROFILI-36-90ST-3-OTW-PODŁ
VARIFIX

Nr art. 0862005041
EAN 4024835600019

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Z 3 otworami podłużnymi
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Łączniki kątowe

  • Konstrukcje wsporników i konstrukcje swobodne

  • Możliwość montażu bezpośrednio w otworach szyny montażowej C

Pasuje do szyny montażowej

36 x 36 mm

Długość ramienia (L1)

36 mm

Długość ramienia 2 (L2)

80 mm

Szerokość boku (B)

33 mm

Grubość (t)

5 mm

Długość otworu podłużnego (LL1)

25 mm

Długość otworu podłużnego 2 (LL2)

20 mm

Szerokość otworu podłużnego (LB1)

11 mm

Szerokość otworu podłużnego 2 (LB2)

11 mm

Rozstaw otworów (LA)

33 mm

Powłoka

Ocynkowany

Materiał

Stal konstrukcyjna, 1.0037

Waga

110 g

Zrównoważony rozwój

Oszczędność zasobów
Niska emisja zanieczyszczeń / niskie zanieczyszczenie