Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

VARIFIX® wspornik połączeniowy 90°, wstępnie zmontowany

Wspornik połącz. VARIFIX 90°, wstępnie zmontowany
ŁĄCZNIK-WST-ZMONTOWANY-PROFIL-36-90ST
VARIFIX

Nr art. 0862005121
EAN 4024835693400

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Bezpieczny montaż wtykowy
  • Skraca czas pracy

  • Bez pojedynczych części
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Łączniki kątowe

  • Konstrukcje wspornikowe i konstrukcje swobodne

Pasuje do szyny montażowej

36 x 36 mm

Długość ramienia (L1)

95 mm

Szerokość boku (B)

35 mm

Grubość (t)

6 mm

Rozstaw otworów (LA)

50 mm

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x długość śruby dociskowej (G)

M 10 x 20 mm

Powłoka

Ocynkowany

Materiał

Stal

Waga

550 g

Konstrukcja

Wstępnie zmontowane

Grubość 2 (T2)

5 mm

Szerokość boku 2

30 mm

Rodzaj gwintu

M

Średnica znamionowa (G)

10 mm

Długość (śruba zaciskowa)

20 mm

Zrównoważony rozwój

Oszczędność zasobów
Niska emisja zanieczyszczeń / niskie zanieczyszczenie

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
VARIFIX® szyna montażowa typu C 41/41

SZYNA-MONTAŻ-C41/41-2,5-2M-CENA ZA MB

VARIFIX
Różne opcje montażu przy użyciu rozbudowanego systemu komponentów