Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

VARIFIX® wspornik ramy

VARIFIX kątownik ramy ocynkowany
ŁĄCZNIK-RAMOWY-DO-PROFILI-36
VARIFIX

Nr art. 0862005051
EAN 4024835599887

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Do mocowania na stałe szyn montażowych typu C (wzdłużnych, poprzecznych, ukośnych)

Certyfikat Cradle to Cradle®


  • Modernizacja budynku z użyciem materiałów innych niż niebezpieczne

  • Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodnie z przepisami LEED®, BREEAM® i DGNT
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pasuje do szyny montażowej

36 x 36 mm

Długość ramienia (L)

150 mm

Szerokość boku (B)

35 mm

Grubość (t)

4 mm

Średnica otworu (RL)

11 mm

Długość otworu podłużnego (LL)

25 mm

Szerokość otworu podłużnego (LB)

11 mm

Rozstaw otworów (LA)

60 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Masa produktu (jednej sztuki)

575,900 g

Zrównoważony rozwój

Oszczędność zasobów
Niska emisja zanieczyszczeń / niskie zanieczyszczenie