VDE 3/8 inç lokma

SKTWRNCH-VDE-3/8IN-LONG-12MM

Ürün no. 071500312

EAN 4052703291267

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VDE 3/8 inç lokma

Ürün no. 071500312
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
Insulated socket, suitable for working around live parts
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

3/8 inç

Tahrik tipi

İç kare

Yüzey

VDE izoleli

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Lamalar boyunca genişlik

12 mm

Standartlar

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Uzunluk (L1)

80,5 mm

Manşon derinliği (L2)

17 mm

Lokma anahtarı derinliği (L3)

12 mm

Lokma anahtarı dış çapı

22,5 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

19,8 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler