VDE 3/8 inç lokma
SKTWRNCH-VDE-3/8IN-LONG-8MM
Ürün no. 071500308
EAN 4052703291205
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 3/8 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Yüzey | VDE izoleli |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Lamalar boyunca genişlik | 8 mm |
Standartlar | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Uzunluk (L1) | 80,5 mm |
Manşon derinliği (L2) | 17 mm |
Lokma anahtarı derinliği (L3) | 7,5 mm |
Lokma anahtarı dış çapı | 22,5 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 15,5 mm |