VDE-Kabelschere IEC 60900
VDE-Kabelschere mit drehbaren Griffen
KBLSHER-VDE-DREHBGRF-KBLD16MM-L170MM
Art.-Nr. 071401 590
EAN 4062856952038
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl
- Die spezielle Scheren-Geometrie ermöglicht einen quetschfreien Schnitt von Kupfer- und Aluleiter
- 2K-Handgriffe - Schutzisoliert
- Scharfe Klingen für präzise Schneidleistung
- 270° drehbare Handgriffe
Datenblätter(X)
Länge (L) | 170 mm |
Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU | 8 mm |
Schnittleistung Drahtquerschnitt max. bei ALU/CU | 16 mm² |
EN-Norm | 60900 |