VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 3K-Griff Slim

VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 3K-Griff Slim
SHRDRH-VDE-E-SLIM-3K-PH1X80

Art.-Nr. 06136151

EAN 4046777454246

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 3K-Griff Slim

Art.-Nr. 06136151
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
3-Komponenten-Griff, schlanke Ausführung

Alle Schraubendreher stückgeprüft nach IEC 60900


  • Elektrikerschraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, Griff passt sich der Hand an

  • Isolierung bis zu 50% schlanker ermöglicht das Erreichen von schwer zugänglichen Schrauben, ohne Einschränkung der Sicherheit

  • Extra langer 30% schlankerer Griff

  • Abrollschutz

  • Querloch zum Aufhängen der Werkzeuge oder zum Einstecken eines Hebels

  • Schraubensymbole und Größe auf der Griffkappe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der schlankere und längere Griff ist genau auf die Tätigkeiten des Elektrikers abgestimmt und eignet sich perfekt für präzise Arbeiten bei mittleren Anzugskräften in der Elektroinstallation.

Abtrieb

PH1, PH2

Klingenlänge (A)

80 mm

Grifflänge (B)

105 mm

Griffbreite (C)

25 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen