VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 3K-Griff Slim
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 3K-Griff Slim
SHRDRH-VDE-E-SLIM-3K-PH2X100
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Alle Schraubendreher stückgeprüft nach IEC 60900
- Elektrikerschraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, Griff passt sich der Hand an
- Isolierung bis zu 50% schlanker ermöglicht das Erreichen von schwer zugänglichen Schrauben, ohne Einschränkung der Sicherheit
- Extra langer 30% schlankerer Griff
- Abrollschutz
- Querloch zum Aufhängen der Werkzeuge oder zum Einstecken eines Hebels
- Schraubensymbole und Größe auf der Griffkappe
Datenblätter(X)
Der schlankere und längere Griff ist genau auf die Tätigkeiten des Elektrikers abgestimmt und eignet sich perfekt für präzise Arbeiten bei mittleren Anzugskräften in der Elektroinstallation.
Abtrieb | PH1, PH2 |
Klingenlänge (A) | 100 mm |
Grifflänge (B) | 115 mm |
Griffbreite (C) | 27 mm |