VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V (AC) bis 1.500 V (DC)
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH
SHRDRH-VDE-PH1X80
ZEBRA
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Um den Bestand in einem Würth Shop zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +43 50 8242 0.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Klinge: brüniert, isoliert
- Abtrieb: In Anlehnung an DIN ISO 8764-1-PH
- Stückprüfung im Wasserbad mit Prüfspannung 10 kV
- Kennzeichnung mit dem Herstellungsjahr
- Verschärfte Kälteschlagprüfung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Abtrieb | PH1 |
Normen | IEC 60900:2018 |
Klingenlänge (A) | 80 mm |
Grifflänge (B) | 96 mm |
Griffbreite (C) | 31 mm |