VDE-Schraubendreher-Satz Schlitz / PH

VDE-Schraubendreher-Sortiment 3K-Griff Slim
SHRDRH-VDE-E-SLIM-3K-SORT-5TLG

Art.-Nr. 0613615005

EAN 4053479696065

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VDE-Schraubendreher-Satz Schlitz / PH

Art.-Nr. 0613615005
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
5-teilig, 3-Komponenten-Griff, schlanke Ausführung

Alle Schraubendreher stückgeprüft nach IEC 60900


  • Elektrikerschraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, Griff passt sich der Hand an

  • Isolierung bis zu 50% schlanker ermöglicht das Erreichen von schwer zugänglichen Schrauben, ohne Einschränkung der Sicherheit

  • Extra langer 30% schlankerer Griff

  • Abrollschutz

  • Querloch zum Aufhängen der Werkzeuge oder zum Einstecken eines Hebels

  • Schraubensymbole und Größe auf der Griffkappe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der schlankere und längere Griff ist genau auf die Tätigkeiten des Elektrikers abgestimmt und eignet sich perfekt für präzise Arbeiten bei mittleren Anzugskräften in der Elektroinstallation.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

5 STK

VDE-Schraubendreher-Satz Schlitz / PH inklusive:
1 x
VDE-Schraubendreher Schlitz 3K-Griff Slim

SHRDRH-VDE-SZ-EXTRASLIM-3K-0,6X3,5X100

Beschreibung:
0,6 x 3,5 mm; Klingenlänge: 100 mm
3-Komponenten-Griff, schlanke Ausführung
Menge: 1 x
1 x
VDE-Schraubendreher Schlitz 3K-Griff Slim

SHRDRH-VDE-SZ-EXTRASLIM-3K-1,0X4,5X125

Beschreibung:
1,0 x 4,5 mm; Klingenlänge: 125 mm
3-Komponenten-Griff, schlanke Ausführung
Menge: 1 x
1 x
VDE-Schraubendreher Schlitz 3K-Griff Slim

SHRDRH-VDE-SZ-EXTRASLIM-3K-1,0X5,5X125

Beschreibung:
1,0 x 5,5 mm; Klingenlänge: 125 mm
3-Komponenten-Griff, schlanke Ausführung
Menge: 1 x
1 x
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 3K-Griff Slim

SHRDRH-VDE-E-SLIM-3K-PH1X80

Beschreibung:
PH2; Klingenlänge: 80 mm
3-Komponenten-Griff, schlanke Ausführung
Menge: 1 x
1 x
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 3K-Griff Slim

SHRDRH-VDE-E-SLIM-3K-PH2X100

Beschreibung:
PH2; Klingenlänge: 100 mm
3-Komponenten-Griff, schlanke Ausführung
Menge: 1 x