VDE kablo sıyırma pensesi 1K saplı IEC 60900
VDE kablo sıyırma pensesi 1K saplı IEC 60900
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 160 mm |
Uzunluk (inç) (L) | 6 in |
Maks. tel çapı (Ø) | 5 mm |
Maks. tel kesiti | 10 mm² |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
EN standardı | 60900 |
Tutma kolu malzemesi | 1 bileşenli plastik |