VDE kargaburun pense, bıçaklı, DIN ISO 5745, IEC 60900
VDE kargaburun pense, DIN ISO, IEC 1C
KARGABURN-VDE-DIN/ISO5745-IEC60900-200MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- 1000 volta (AC) ve 1500 volta (DC) kadar akım geçen parçalar üzerinde çalışırken, öngörülen tüm güvenlik önlemlerine uyarak çalışmak için
- Yüksek kaliteli takım çelikleri, uzun kullanma süresi ve yüzeyleri hassasiyetle kavrama ve kesme için
- Özellikle bükme gücü altındayken, fazla baskılara yönelik elastik uçlar
- Güvenli çalışma için geniş VDE manşonlu, tek parçalı tutma sapı
- Endüksiyonla sertleştirilmiş kesici ağızlar
- Tamamen taşlanmış ve krom kaplamalı yüzey
- Tırtıklı kavrama yüzeyleri
- Bindirmeli mafsal
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (L) | 200 mm |
Uzunluk (inç) (L) | 8-1/4 in |
Çene uzunluğu (L3) | 74 mm |
Çene genişliği (W3) | 17,5 mm |
Çene kalınlığı (T1) | 9,5 mm |
Çene uçları genişliği (W4) | 3 mm |
Çene uçları kalınlığı (T2) | 2,5 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
ISO | 5745 |
Tutma kolu malzemesi | Plastik |