VDE lokma anahtarı, 3/8 inç, iç altıköşe

SKTWRNCH-VDE-3/8IN-HEX-4MM

Ürün no. 071500404

EAN 4045989866090

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VDE lokma anahtarı, 3/8 inç, iç altıköşe

Ürün no. 071500404
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
Insulated socket, suitable for working around live parts
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

3/8 inç

Tahrik tipi

İç kare

Yüzey

VDE izoleli

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Lamalar boyunca genişlik

4 mm

Standartlar

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Uzunluk (L1)

63 mm

Manşon derinliği (L2)

17 mm

Bıçak uzunluğu (L3)

16 mm

Lokma anahtarı dış çapı

21,9 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler