VDE tornavida, TX

DÜZ TORNVD.VDE-IEC60900-100MM-TX15

Ürün no. 061362315

EAN 4052712540332

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VDE tornavida, TX

Ürün no. 061362315
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
1000 volt (AC) ve 1500 volt (DC) değerine kadar gerilim altındaki parçalar üzerinde çalışmak için
  • Bıçak: Parlak, izoleli

  • Uç: TX lokma, Siyah Uç

  • Hızlı tanımlama için tutma sapının ucunda cıvata sembolü ve tutma sapı boyutu

  • Standart: IEC 60900:2012
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

TX15

Bıçak uzunluğu (A)

100 mm

Tutma sapı uzunluğu (B )

96 mm

Tutma sapı genişliği (C)

31 mm

Standartlar

IEC 60900:2018

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler