VDE tornavida, TX
DÜZ TORNVD.VDE-IEC60900-100MM-TX8
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Bıçak: Parlak, izoleli
- Uç: TX lokma, Siyah Uç
- Hızlı tanımlama için tutma sapının ucunda cıvata sembolü ve tutma sapı boyutu
- Standart: IEC 60900:2012
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | TX8 |
Bıçak uzunluğu (A) | 100 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B ) | 83 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 27 mm |
Standartlar | IEC 60900:2018 |