VDE tornavida, altıköşe lokma

SCRDRIV-VDE-HEXHD-WS5,5X125

Ürün no. 0613636055

EAN 4038898274322

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VDE tornavida, altıköşe lokma

Ürün no. 0613636055
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
For working on live parts up to 1000 volts (AC) and up to 1500 volts (DC)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

5,5 mm

Bıçak uzunluğu (A)

125 mm

Tutma sapı uzunluğu/tutma sapı genişliği (B / C)

96 / 31 mm

Bıçak uzunluğu (inç)

5 in

Uzunluk

221 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler