VDE tornavida, düz

DÜZ TORNVİD.VDE-DIN7437-IEC900-0,8X4X100

Ürün no. 061363104

EAN 4045989010622

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VDE tornavida, düz

Ürün no. 061363104
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
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

Yuva

Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği

0,8 x 4,0 mm

Bıçak uzunluğu (A)

100 mm

Tutma sapı uzunluğu (B)

83 mm

Tutma sapı genişliği (C)

27 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler